Beli regulator oksigen di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Oxygen Regulator (Regulator Las)
    Mulai

    Rp439.900

    Wipro Oxygen Regulator (Regulator Las)
    atribut:
    • Color: Green
    • Dimensions (cm): 15x10.5x14.5
  2. KRISBOW Oxygen Regulator (Regulator Las)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Oxygen Regulator (Regulator Las)
    atribut:
    • Gas Service (kgf/cm²): Oxygen
    • Inlet Pressure Gauge (kgf/cm²): 200/3000
    • Outlet Pressure Gauge (Nm/hour): 14/200
    • Maximum Flow Rate: 40
    • Inlet Connection: JIS, BS, CGA, DIN
    • Outlet Connection: G3/8inch (R) Hose Nipple
    • Dimensions (mm): 170x100x170
  3. Yamato Single Stage Reduction Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Yamato Single Stage Reduction Regulator (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
  4. Non Brand Protective Regulator (Oxygen Cylinder) (Regulator Tabung Oksigen)
    Mulai

    Rp419.900

    Non Brand Protective Regulator (Oxygen Cylinder) (Regulator Tabung Oksigen)
    Deskripsi:
    Regulator adalah alat pengukur tekanan yang berfungsi sebagai penyalur dan mengatur serta menstabilkan tekanan gas yang keluar dari tabng supaya aliran gas menjadi konstan. Oxygen Regulator atau O2 Gas Pressure Regulator adalah alat pengaturan yang dipasang pada katup dan pada sumber oksigen untuk disalurkan ke pasien. Regulator oksigen diperlukan untuk pengaturan keluarnya oksigen sesuai dengan kebutuhan dari masing masing pemakai yang berbeda. Oleh karena itu, regulator sangat diperlukan untuk pengaturan besar aliran udara yang masuk agar aman sesuai kebutuhan pernapasan pasien.~ Material: Brass (tahan / tidak berkarat)~ Automatic Discourse Over Pressure, Safety Valve, (ada katup pengaman terhadap tekanan berlebih, sehingga aman digunakan)~ Outled thread G5/8, cocok untuk semua ukuran tabung oksigen besar maupun kecil dengan valve oksigen QF-2G1.
    atribut:
    • Material: Brass
    • Set Content: Flowmeter, Tabung humidifier, nasal cannula, valve set, pressure gauge
    • Adjustment Range (L/minute): 1-15
    • Safety Pressure Release: Included
    • Input Pressure (MPa): 15
    • Output Pressure (MPa): 0.2-0.3
    • Automatic Discharge Pressure of Safety (MPa): 0,35+0,05
    • Structure: Piston type
    • Humidifier (ml): 150
    • Maximum Pressure (psi): 3500
  5. BRANCH Oxygen Welding Regulator (Regulator Las)
    Mulai

    Rp139.900

  6. TEKIRO Heavy Duty Welding Regulator (Regulator Las)
    Mulai

    Rp439.900

    TEKIRO Heavy Duty Welding Regulator (Regulator Las)
    Deskripsi:
    DUAL PRESSURE GAUGE:The regulator is equipped with an easyto-use dual pressure gauge made of high quality materials.The measurement range is from 0.01 MPa to 0.15 MPa.
    atribut:
    • Inlet Connection: BSP (British Standard Pipe)
    • Outlet Connection: M16xP1.5(L) + Hose Nipple
  7. GEA Oxygen Regulator (Regulator Tabung Oksigen)
    Mulai

    Rp539.900

    GEA Oxygen Regulator (Regulator Tabung Oksigen)
    atribut:
    • Pressure Reducing Range (kg): 2.0-3.0
    • Relief Valve Pressure Range (kg): 3.5 + 0.5
    • Oxygen Flow Range (L/minute): 1-10
  8. BRANCH Acetylene Welding Regulator (Regulator Las)
    Mulai

    Rp139.900

  9. Solid Tool Oxygen Welding Regulator (Regulator Las)
    Mulai

    Rp319.900

  10. Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder (inlet gauge) to the pressure from the hose (outlet gauge)
  11. Yamato Oxygen Regulator SS Junior (Regulator Las)
    48%
    Mulai

    Rp1.599.900

    Yamato Oxygen Regulator SS Junior (Regulator Las)
    Deskripsi:
    With compact design and pressure gauge cover. New JIS compliant product. Regulator for oxygen gas.
    atribut:
    • Suitable Gas: Oxygen
    • Operating Pressure (MPa) : Primary side / 2 ~ 15, Secondary side / 0.2 ~ 0.99
  12. Yamato OK Hose (Hose for Oxygen and Acetylene) (Selang Las)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Yamato OK Hose (Hose for Oxygen and Acetylene) (Selang Las)
    Deskripsi:
    -With OK cock is with one-touch detachable coupler.-Oxygen gas/acetylene gas dedicated hose.-Handling is easy because the inner diameter is 5mm. .-New JIS (K6333) Standard Product
    atribut:
    • Operating pressure: 0.99MPa
    • Hose Inner Diameter: 5mm
    • withstanding Pressure: 1.5MPa
    • Hose Material: Rubber
    • Maximum Working Pressure: 0.99MPa
  13. PUREAIR Oxygen Tank
    Mulai

    Rp1.199.900

    PUREAIR Oxygen Tank
    Deskripsi:
    - Kapasitas oksigen silinder 1m3 - Sudah termasuk isi oksigen - Regulator oksigen dengan manometer dan alat pelembab udara - Dilengkapi dengan nasal canula - Troli oksigen terbuat dari pipa baja - Dilengkapi dengan kastor (jaring pada tabung oksigen)
    atribut:
    • Diameter (mm): 140
    • Height (cm): 65
    • Capacity (m³): 1
  14. Harris Gas Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Harris Gas Regulator (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    These regulators are for use with oxygen and inert gases like argon, helium, and nitrogen. They are not compatible with fuel or corrosive gas.
    atribut:
    • Body Material: Brass
    • Voltage (V): 110
  15. Daesung Regulator
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  16. Max Welder Argon Regulator (Regulator Las)
    Mulai

    Rp149.900

    Max Welder Argon Regulator (Regulator Las)
    Deskripsi:
    Argon regulator is a tool for adjusting the amount of gas pressure used for welding process with gas type Argon and Mix.
    atribut:
    • Use for: Argon
  17. HEYCO Plastic Scraper Tool (Pengikis Cat Otomotif)
    Mulai

    Rp459.900

    HEYCO Plastic Scraper Tool (Pengikis Cat Otomotif)
    Deskripsi:
    Glass fibre reinforced
    atribut:
    • Dimension L (mm): 280
  18. Morris Flash Back Arrestor for Torch 188 Series (Arrestor Balik Api)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp299.900

    Morris Flash Back Arrestor for Torch 188 Series (Arrestor Balik Api)
    Deskripsi:
    Use to suppress the flame front that may occur from a flashback, or when fuel and oxygen ignite inside the torch.
    atribut:
    • Use for: Torch
Daftar Harga regulator oksigen Terbaru October 2026
Wipro Oxygen Regulator (Regulator Las)Rp439.900
KRISBOW Oxygen Regulator (Regulator Las)Rp999.900
Yamato Single Stage Reduction Regulator (Regulator Gas)Rp1.299.900
Non Brand Protective Regulator (Oxygen Cylinder) (Regulator Tabung Oksigen)Rp419.900
BRANCH Oxygen Welding Regulator (Regulator Las)Rp139.900
TEKIRO Heavy Duty Welding Regulator (Regulator Las)Rp439.900
GEA Oxygen Regulator (Regulator Tabung Oksigen)Rp539.900
BRANCH Acetylene Welding Regulator (Regulator Las)Rp139.900
Solid Tool Oxygen Welding Regulator (Regulator Las)Rp319.900
Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)